Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 3 Gewebeschleifbänder 3380x25 mm K 120, BAS 450 / 500 / 505 / 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 3 Gewebeschleifbänder 3380x25 mm K 120, BAS 450 / 500 / 505 / 600
Metabo 3 Gewebeschleifbänder 3380x25 mm K 120, BAS 450 / 500 / 505 / 600
Metabo 3 Gewebeschleifbänder 3380x25 mm K 120, BAS 450 / 500 / 505 / 600
Artikel-Nr.:
     5417B-p254483
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909030552
EAN/GTIN:
     4003665304670
Suchbegriffe:
Gewebeband für Bandsägen
Metabo Ersatzteile
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Nur verwendbar mit Bandschleifvorrichtung 0909031087
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Breite:
25
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge:
3380
Inhalt [Stück]:
3
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
0,200 kg
Körnung:
P 120
geeignet für:
BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, BAS 505 Precision
Abmessungen:
25 x 3.380 mm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband p 120, gewebeband für bandsägen, elektra beckum metabo ersatzteile, Metabo, 3, Gewebeschleifbänder, 3380x25, mm, K
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 43,69*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 43,90*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 44,40*
6 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 44,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,88*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.