Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 3380X25 K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003665304670
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909030552
EAN/GTIN:
     4003665304670
Suchbegriffe:
Gewebeband für Bandsägen
Metabo Ersatzteile
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Gewebeschleifband 3380x25 mm K 120, 3 Stück, BAS 450 / 500 / 505 / 600 (0909030552)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
25 x 3380 mm
Körnung:
P 120
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
36.500 cm
Breite Verpackung:
13.500 cm
Höhe Verpackung:
3.500 cm
Bruttogewicht:
0.204 kg
geeignet für:
Bandsägen / BAS 450 / Bandsägen / BAS 500 / Bandsägen / BAS 505 G / Bandsägen / BAS 600 / Bandsägen / BAS 505 Precision
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo ersatzteile
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,33*
€ 41,11*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 41,63*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 44,66*
5 Tage
40
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,15*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.