Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Ansaugschlauch 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Ansaugschlauch 5 m
Metabo Ansaugschlauch 5 m
Metabo Ansaugschlauch 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p254557
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7854112915
EAN/GTIN:
     4003665135045
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Metabo Ansaugschlauch 5 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Ja
Ursprungsland:
ES
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
3,200 kg
Länge:
5000 mm
Hersteller:
Metabo
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, metabo ersatzteile, Metabo, 5, m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,22*
€ 123,49*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 124,46*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 125,72*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 132,63*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 108,69*
€ 134,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7854115035
ab € 175,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.