Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugschlauch 10 m (7854115035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p254558
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7854115035
EAN/GTIN:
     4003665137506
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Durchmesser:
100 mm
TariffNo:
39173300900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
100 mm
VERPACKUNG_BREITE:
100 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.99 kg
BAA271001:
4003665137506
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Spiralschlauch, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, sauggarnitur 10m, saugschlauch staubsauger, Saugschläuche, Ø 100 mm, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 7854, 78541, 785411, 7854115, 78541150
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 175,80*
€ 212,06*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 213,49*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,65*
€ 224,56*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 232,56*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 242,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 17,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7854112915
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.