Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Bosch Schlagschrauber GDS 30, mit Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p255406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601435103
EAN/GTIN:
     3165140922944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Bosch Schlagschrauber GDS 30

Der kabelgebundene GDS 30 Professional ist ein Höchstleistungs-Drehschlagschrauber für große Verschraubungen.
Sein beeindruckender 920-Watt-Motor mit 1.000 Nm maximalem Drehmoment ermöglicht das kraftvolle Eindrehen und Lösen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von M30.
Er verfügt für eine komfortable Handhabung über einen Zusatzgriff mit Stützteller, der in zwei Positionen montiert werden kann.
Die integrierte Aufhängevorrichtung ermöglicht bei Bedarf die Befestigung an einem Auswuchtgerät.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für kraftintensive Schraubanwendungen in Beton und Metall, schwere Verschraubungen an LKWs, Baumaschinen und im Nutzfahrzeugbau sowie für Arbeiten in der Petrochemie und Schwerindustrie.
Ferner verfügt der GDS 30 Professional über einen 1"-Außenvierkant-Bithalter.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1BZ)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 075)
  • Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
max. Schraubendurchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Drehmoment:
1000
Aufbewahrung:
Handwerkerkoffer
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Max. Leerlaufdrehzahl:
860
Positionierung:
Das Kraftpaket für große Verschraubungen
Electronic:
nein
Nennaufnahmeleistung:
920 W
Neuheit:
nein
Maschine:
Ja
Nenndrehzahl:
860 min-1
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall):
500 Nm
Drehmoment, max. (harter Schraubfall):
1.000 Nm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
920 W
Packung (L/B/H):
455 x 310 x 143 mm
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Produktart:
Schlagschrauber
In Gebrauchslage mit Sicht auf die Bedienungsseite angeordne:
436 mm
Titel:
Schlagschrauber GDS 30
Gewicht:
7,3 kg
Höhe:
436 mm
Breite:
310 mm
Länge:
431 mm
Werkzeugaufnahme:
1'' Vierkant
Schrauben-Ø:
M30
Max. Drehmoment::
1000 Nm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
920 W
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagschrauber, elektro schlagschrauber, elektroschlagschrauber 1000nm, Bosch, Schlagschrauber, GDS, 30,, mit, Handwerkerkoffer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 819,90*
€ 867,69*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 815,18*
€ 868,51*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 841,20*
€ 891,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 850,29*
€ 897,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 864,15*
€ 909,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,23*
€ 1.067,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,87*
€ 1.053,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,03*
€ 1.029,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,69*
€ 1.017,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,29*
€ 1.011,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608557043
ab € 37,15*
Zubehör
Bosch
1608557046
ab € 29,60*
Zubehör
Bosch
1608557049
ab € 37,81*
Zubehör
Bosch
1608557050
ab € 23,50*
Zubehör
Bosch
1608557054
ab € 34,70*
Zubehör
Bosch
1608557058
ab € 31,01*
Zubehör
Bosch
1608557067
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.