Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p255659
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A000
EAN/GTIN:
     3165140401906
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Bosch Handkreissäge GKS 85
Hochleistung für Schnitte bis 85 mm – in diesem Bereich überzeugt die GKS 85 Professional.
Die Kreissäge ist mit einem 2.200-W-Motor ausgestattet, der das Sägen von Massivholzbalken mit einer Schnitttiefe bis 85 mm ermöglicht.
Die Säge ist dank einer gestanzten Metallgrundplatte und einer geschlossenen Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss sehr robust.
Die GKS 85 Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie.
Die GKS 85 Professional sägt verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Sie ist mit Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
  • Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Parallelanschlag (1 608 190 007)
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
235
Sägeblattbohrung:
30
max. Schnitttiefe (45°):
65
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
führungsschienenkompatibel:
Nein
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
65 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
85 mm
Spannung:
230
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000
Positionierung:
Die durchzugsstarke Kreissäge
Sägeblattbohrungs-Ø:
30,0 mm
Überlastschutz:
nein
Sanftanlauf:
ja
Electronic:
nein
Constant-Electronic:
nein
Neuheit:
nein
Gibt die Schnitttiefe bei einem Sägewinkel von 90° an:
85 mm
Gibt die Schnitttiefe bei einem Sägewinkel von 45° an:
65 mm
Schnitttiefe (90°):
85 mm
Schnitttiefe (45°):
65 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
2.200 W
Max. Schwenkung:
90°
Titel:
Handkreissäge GKS 85
Spaltkeil:
nein
kompatibel mit Führungsschiene:
nein
Produktart:
Handkreissäge
Sägeblatt-Ø:
235 mm
Nennaufnahmeleistung:
2.200 W
Gewicht:
7,5 kg
Höhe:
263 mm
Breite:
298 mm
Länge:
399 mm
max. Schnitttiefe (90°):
85 mm
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: Bosch, GKS, 85,, incl., Kreissägeblatt,
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 258,49*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 226,67*
€ 258,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 227,71*
€ 259,18*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 231,48*
€ 262,28*
€ 5,95*
ab € 239,65*
€ 271,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 14,96*
Zubehör
Bosch
1608190007
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.