Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Sägeblätterführung, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Sägeblätterführung, 70 mm
Bosch Sägeblätterführung, 70 mm
Bosch Sägeblätterführung, 70 mm
Bosch Sägeblätterführung, 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p255711
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135023
EAN/GTIN:
     3165140030571
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Bosch Sägeblätterführung, 70 mm
Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
47,63
Gewicht:
83
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Art des Zubehörs:
Sägeblätterführung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
149,23
Werkstoffdicke, bis [mm]:
70
Spezifikation:
70 mm
Schnittlänge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Sägeblätterführung,, 70, mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,21*
€ 71,36*
6 Tage
51
€ 5,90*
ab € 58,45*
€ 71,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,14*
€ 71,66*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,50*
€ 75,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.