Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256975
EAN/GTIN:
     3165140546782
Suchbegriffe:
Mörtel
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
Bosch Starlock Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Segmentsägeblatt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Hersteller:
Bosch
Breite:
97
Durchmesser:
70 mm
Durchmesser [mm]:
65
Spezifikation:
65 mm
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Gesamtlänge:
167 mm
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt, Bosch, Starlock, Carbide-RIFF, Schmalschnitt-Segmentsägeblatt, ACZ, 70
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,90*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,11*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 17,56*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 13,02*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 C51
ab € 19,80*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,26*
Zubehör
Bosch
2 609 256 972
ab € 23,98*
Zubehör
Bosch
2 609 256 985
ab € 6,96*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C48
ab € 13,52*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,50*
Zubehör
Bosch
2607017323
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.