Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal
Bosch BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal
Bosch BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB Wood and Metal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33240264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 985
EAN/GTIN:
     3165140596176
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt 65mm
e-cut sägeblatt
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, Schneiden von Holz mit Nägeln, Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Tauchschnitte in beschichtete Platten (z. B. Aussparungen für ein Tablar)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
40 mm
Breite
65 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Material
Bimetallisch
Befestigungstyp
Faden
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt bosch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 C51
ab € 20,01*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C67
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,87*
Zubehör
Bosch
2 609 256 950
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C48
ab € 13,17*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.