Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p257514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597528
EAN/GTIN:
     3165140107433
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Der HSS-Fräsbohrer, der Löcher bohrt und Konturen fräst Die Bohrerspitze besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Dieser Bohrer ist für Holz, Kunststoff, Metallblech und andere dünne Materialien geeignet. Auch ermöglicht die Bohrspitze mit Kreuzanschliff perfektes Zentrieren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90
Arbeitslänge:
90
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
6
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Durchmesser (D) mm:
6
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
6 x 90 mm, d 6 mm
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, mehrzweckbohrer bosch, mehrzweckbohrer, fräsbohrer 6mm, Bosch, HSS,, 6, mm,, 90
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 9,54*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 9,69*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,43*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.