Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596504
EAN/GTIN:
     3165140560139
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 28mm
Bosch Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
18
Gesamtlänge:
920
Arbeitslänge:
800
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Einsteckende:
SDS-max
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser (d) mm:
18
Durchmesser (D) mm:
28
Arbeitslänge (L1) mm:
800
Gesamtlänge (L2) mm:
920
Spezifikation:
28 x 800 x 920 mm
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, SDS-max-9, Natural, Stone,, 28
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 127,39*
€ 5,95*
ab € 106,35*
€ 127,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,88*
€ 128,11*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 128,37*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 112,74*
€ 135,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.