Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 28 x 800 x 920 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140560139
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 504
EAN/GTIN:
     3165140560139
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Der SDS max-9 Naturstein-Bohrer bietet eine lange Lebensdauer in Naturstein. Er ist mit 2 Hauptschneidern und 2 robusten Seitenkernstiften ausgestattet, die seine Lebensdauer verlängern. Der Bohrer besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das auch lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit sicherstellt. Darüber hinaus bietet ein vibrationsoptimierte 2+2-Spiraldesign beste Kraftübertragung beim Bohren. Der Bohrer ist für den Einsatz mit Naturstein vorgesehen. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Nettogewicht:
2,067 kg
Bruttogewicht:
2,176 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
1,987 dm3
Abmessung Länge:
960 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
28 x 800 x 920 mm
Durchmesser D mm:
28.00
Arbeitslänge L1 mm:
800
Gesamtlänge L2 mm:
920
Schaftdurchmesser d mm:
18
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 127,10*
€ 5,95*
ab € 106,53*
€ 127,34*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 128,29*
€ 4,90*
ab € 106,91*
€ 131,58*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 112,87*
€ 135,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.