Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 90 x 80 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3165140145626
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Bosch Hohlbohrkrone SDS max-9, 90 x 80 x 420 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
550
Arbeitslänge:
420
Durchmesser:
90
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Arbeitslänge (L2) mm:
420
Anzahl der Schneiden:
8
Zentrierbohrer:
ja
Schneiden, Anzahl:
8
Arbeitslänge (L1) mm:
420
Durchmesser mm:
90
Gesamtlänge (L2) mm:
550
Spezifikation:
90 x 420 x 550 mm
Schaft:
SDS-max
Ausführung:
Hohlbohrkrone
max. Bohrtiefe:
420
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, bosch lochsäge, lochsäge, hammerbohrkrone 90 mm, Bosch, SDS-max-9,, 90, x, 80
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 240,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 202,93*
€ 240,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 204,30*
€ 240,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,42*
€ 241,05*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 251,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.