Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Bosch Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Bosch Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Bosch Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p258304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200291
EAN/GTIN:
     3165140004596
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
Farbquirl, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Weitere Informationen:
Schaft:
6-mm-Rundschaft
Gesamtlänge:
350
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Min. Belastung:
1
Korbdurchmesser:
60
max. Belastung:
5
Mischmenge, von kg:
1
Mischmenge, bis kg:
5
Durchmesser, Korb mm:
60
Gesamtlänge mm:
350
Spezifikation:
60 mm, 350 mm, 1-5 kg
Weitere Suchbegriffe: rührkorb bosch, farbrührer, Bosch, Farbquirl,, 60, mm,, 350
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,12*
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.