Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p258649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584132
EAN/GTIN:
     3165140087728
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8 Zoll
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
152 mm
Schnitttiefe:
44
Nettogewicht:
0.492 kg
Bruttogewicht:
0.492 kg
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
152
Werkstoff:
HSS Bi-Metall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Abmessung Höhe:
53 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Durchmesser Zoll:
4 1/8
Durchmesser mm:
105
Spezifikation:
105 mm, 4 1/8"
Durchmesser:
105
Weitere Suchbegriffe: Bosch, HSS-Bimetall, für, Standardadapter,, 105
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 17,96*
5 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 18,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,34*
€ 18,91*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 19,07*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.