Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596295
EAN/GTIN:
     3165140103480
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Breite:
50
Durchmesser:
6,35
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge mm:
81
Spezifikation:
81 mm
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Bosch, Zentrierbohrer, HSS-G,, 81, mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 3,93*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,01*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,13*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.