Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258845
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001670
EAN/GTIN:
     3165140301961
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
1ST Torxschr.Klinge T25 XH 152mm
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Grundpreis:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abmessung:
T25
Länge mm:
152
Spezifikation:
T25, 152 mm
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, bit torx 25, bit (torx), Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Innen-Torx®-Schrau, Bits und Klingen für Innen-Torx®-Schrauben, Schrauberbit Extra-Hart, Zubehör zum Schrauben
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,12*
4 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,14*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,19*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 13,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,77*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.