Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p259794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000202
EAN/GTIN:
     3165140111898
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
10
Gewicht:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spezifikation:
185 x 93 mm
Länge, Blatt mm:
185
Breite, Blatt mm:
93
Klettverschluss:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 185, x, 93, mm,
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 20,24*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 20,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,92*
€ 20,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 21,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,48*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.