Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung
Artikel-Nr.:
     5417B-p259795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000204
EAN/GTIN:
     3165140111904
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, mit Kletthaftung
Weitere Informationen:
Höhe:
15
Gewicht:
197
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Durchmesser mm:
185
Länge, Blatt mm:
230
Breite, Blatt mm:
115
Klettverschluss:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 230, x, 115, mm,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 20,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,28*
€ 20,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 21,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292902
ab € 252,70*
Sonstiges
Bosch
0601292901
ab € 275,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.