Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung, für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung, für Exzenterschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p259796
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000213
EAN/GTIN:
     3165140127271
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
14
Gewicht:
114
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spezifikation:
185 x 93 mm
Länge, Blatt mm:
185
Breite, Blatt mm:
93
Klettverschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 185, x, 93, mm,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 22,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 22,55*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 16,10*
€ 22,73*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,48*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.