Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
Bosch Schleifplatte 230 x 115 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
Artikel-Nr.:
     5417B-p259797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000215
EAN/GTIN:
     3165140127288
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
15
Gewicht:
180
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser mm:
185
Länge, Blatt mm:
230
Breite, Blatt mm:
115
Klettverschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 230, x, 115, mm,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 23,56*
5 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 23,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,69*
€ 23,92*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 18,80*
€ 24,02*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292902
ab € 252,24*
Sonstiges
Bosch
0601292901
ab € 276,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.