Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260944
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661693
EAN/GTIN:
     3165140546737
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Bosch BIM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB, 100 mm, 1er-Pack
Weitere Informationen:
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Aufnahme:
Starlock
Modell:
ACZ 100 SWB
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
190
Breite:
100
Durchmesser:
100 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schliffart:
Wellenschliff
Werkstoff:
Bimetall
Inhalt [Stück]:
1
Schnittbreite:
100
Ausführung:
Segmentsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, segmentsägeblatt bosch, segmentsägeblatt, Bosch, BIM, Segmentwellenschliffmesser, ACZ, 100, SWB,
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 16,68*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 18,33*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 18,34*
5 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 13,72*
€ 18,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661691
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.