Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p261167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640446
EAN/GTIN:
     3165140317443
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,5
Blattstärke:
1,8
Typ:
Kapp- und Gehrungssäge
Außendurchmesser Zoll:
8 1/2
Schnittresultat:
2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,5/1,8
Spezifikation:
216 x 30 x 2,5 mm, 60
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 x 30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Multi, Material,, 216, x
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 34,65*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 29,09*
€ 34,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,33*
€ 34,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 36,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,13*
€ 39,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,33*
Zubehör
Bosch
2608640449
ab € 34,68*
Zubehör
Bosch
2608640450
ab € 36,09*
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 35,24*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.