Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 4 t, Umfang 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 4 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 4 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 4 t, Umfang 6 m
McBull Rundschlinge, Doppelmantel, 4 t, Umfang 6 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p263266
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077145654
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Doppelmantel, Tragfähigkeit 4000 kg, Kennfarbe grau, Umfangslänge 6 m, Nutzlänge 3 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Umfang:
6 m
Tragfähigkeit:
4000 kg
Farbe:
grau
Hersteller:
McBull
Ausführung:
Doppelmantel
Umfangslänge:
6000 mm
Tragfähigkeit (einfach direkt):
4000 kg
Kennfarbe:
grau
Norm:
EN 1492-2
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Länge:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, McBull, Rundschlinge,, Doppelmantel,, 4, t,, Umfang
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 27,71*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 101,87*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 106,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.