Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Fummelbrett 8 x 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Fummelbrett 8 x 26cm
Kronen Hansa Fummelbrett 8 x 26cm
Kronen Hansa Fummelbrett 8 x 26cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p272996
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199008263
EAN/GTIN:
     4004199008263
Suchbegriffe:
Fummelbrett
fummelbrett
Kunststoff-Fummelbrett Leicht und griffsympathisch Lange Lebensdauer Kein Verziehen durch Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Hartschaum
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Marke:
neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Größe:
80 x 260
Breite:
80 mm
Stärke:
12
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurerwerkzeuge, Reibebretter, Reibfix-Trumpf
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,91*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 1,92*
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,00*
3 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.