Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p332321
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926108
EAN/GTIN:
     3165140730761
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13
Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch.
Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte.
Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert.
Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet.
Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System).

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
  • Innensechskantschlüssel
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)
  • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
Weitere Informationen:
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²:
0,6
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²:
0,8
Kleinster Schnittradius:
15
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²:
1,3
Leerlaufhubzahl:
3600 U/min
Akkuanzahl:
2
Hersteller:
Bosch
Aufbewahrung:
L-BOXX
Kleinster Radius:
15
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkutyp:
GBA
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,4
Max. Blechdicke Alu 250 N/mm²:
2
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Gewicht (inkl. Akku):
1,4 kg
Schneidekapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0,6 mm
Schneidekapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0,8 mm
Spannung:
12 V
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1,3 mm
Hubzahl, Leerlauf:
3.600 min-1
In Gebrauchslage mit Sicht auf die Bedienungsseite angeordne:
131 mm
Titel:
Akkublechschere GSC 10,8 V-LI
Neuheit:
nein
Produktart:
Akku-Blechschere
Gewicht inkl. Akku:
1,4 kg
Positionierung:
4-mal schneller durch Metall – ohne Kraftaufwand
Schneidekapazität Alu (250 N/mm²), max.:
2,0 mm
Gewicht mit Akku:
1,4 kg
Höhe:
131 mm
Breite:
360 mm
Länge:
256 mm
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 291,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,53*
€ 291,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 273,77*
€ 295,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 278,36*
€ 298,99*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 280,88*
€ 301,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.