Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX: Detailansicht 1
Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX: Detailansicht 1
Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX: Detailansicht 2
Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX: Detailansicht 3
Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601926108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926108
EAN/GTIN:
     3165140730761
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-GehäuseWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Akkuspannung: 12 VAkkukapazität: 2 AhSchnittbereich in Stahl 400 N/mm²: 1,3 mmSchnittbereich in Stahl 800 N/mm²: 0,6 mmSchnittbereich in Alu 250 N/mm²: 2 mmKurvenradius min.: 15 mmLeerlaufhubzahl: 0-3600 min-¹Gewicht: 1,4 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch e-werkzeuge akku-blechschere, akku blechschere, Akku-Blechschere GSC 12V-13 mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 290,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 290,36*
€ 4,90*
ab € 271,86*
€ 294,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 275,40*
€ 295,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 298,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.