Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, incl. 2x Akku GBA 2 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p332358
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6977
EAN/GTIN:
     3165140727440
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105
Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch.
Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.
Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen.
Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min.
Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert.
Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
max. Schraubendurchmesser:
12
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Produktart:
Akku-Drehschlagschrauber
Min. Schraubendurchmesser:
4
Schlagzahl:
3100
max. Schlagzahl:
3100
Akkutyp:
GBA
Auto-Lock:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schrauben-Ø:
M 4 - M 12
Gewicht (inkl. Akku):
1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-2600
Spannung:
12 V
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
2600 1/min
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,7 kg
Gewicht mit Akku:
1 kg
Höhe:
150 mm
Breite:
360 mm
Länge:
440 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4" Innensechskant
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
2600 1/min
Max. Drehmoment::
105 Nm
Hersteller:
Bosch
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 181,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 167,27*
€ 181,73*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 169,29*
€ 182,33*
€ 5,95*
ab € 174,55*
€ 187,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,25*
€ 189,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,80*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,59*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,55*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,46*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,27*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,98*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.