Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Spitzmeißel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Spitzmeißel 400 mm
Bosch Spitzmeißel 400 mm
Bosch Spitzmeißel 400 mm
Bosch Spitzmeißel 400 mm
Bosch Spitzmeißel 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p334606
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618660000
EAN/GTIN:
     3165140029407
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Hex Spitzmeissel 28mmsk.sternförmig
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
400
Gewicht:
2002 g
Gesamtlänge mm:
400
Breite:
31
Spezifikation:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, zerkleinerer, Bosch, Spitzmeißel, 400, mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 28,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,59*
€ 28,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 28,34*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 22,88*
€ 29,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.