Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Arbeitstisch PWB 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Artikel-Nr.:
     5417B-p334788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B05200
EAN/GTIN:
     3165140612272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Weitere Informationen:
Höhe:
123
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
710
Länge:
862
Anschlag:
nein
Rolle:
nein
Lieferumfang:
4 Spannbacken
Usage level:
Universal
Topseller:
nein
Tragfähigkeit, max.:
200 kg
Kugellager:
nein
Titel:
Bosch Arbeitstisch PWB 600
Produktart:
Arbeitstisch
Positionierung:
Der neue Bosch Arbeitstisch – flexibles und sicheres Arbeiten dank innovativem Faltkonzept!
Neuheit:
nein
Länge Arbeitstisch:
680 mm
Höhe Arbeitstisch:
553 mm
Weitere Vorteile:
Dank der innovativen Aluminium-Konstruktion lässt sich der Arbeitstisch sehr flach zusammenklappen. Somit ist der Transport einfach und die Aufbewahrung platzsparend
Gewicht:
11,6 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 154,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 129,18*
€ 155,61*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 133,25*
€ 160,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,97*
€ 161,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,26*
€ 165,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.