Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Normalkorund, für Akku-Rohrbandschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Normalkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Normalkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Normalkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Metabo 10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, Normalkorund, für Akku-Rohrbandschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p335052
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62627900
EAN/GTIN:
     4007430211231
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Inhalt [Stück]:
10
Länge:
533
Materialanwendung:
Metall
Unterlage:
Baumwolle
Kornart:
Normalkorund
Korngröße:
120
Breite:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Abmessungen:
30 x 533 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
69,000 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
14,500 cm
Bruttogewicht:
0,133 kg
Körnung:
P 120
Hersteller:
Metabo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,24*
€ 13,04*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,40*
€ 13,57*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 14,13*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.