Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430211231 Herst.-Nr.: 626279000 EAN/GTIN: 4007430211231 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 30 x 533 mm | Körnung: | P 120 | Ursprungsland: | DE | Länge Verpackung: | 30.000 cm | Breite Verpackung: | 15.000 cm | Höhe Verpackung: | 5.000 cm | Bruttogewicht: | 0.130 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, metabo schleifband 75x533, akku für metabo, werkzeugakku metabo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,19* | € 12,97* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,24* | € 13,04* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,40* | € 13,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,01* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,64* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|