Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. XL tanne
Artikel-Nr.:
     5417B-p336593
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181072007
EAN/GTIN:
     4045981069406
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt 
  • besonders pflegeleicht und strapazierfähig
  • Mit 1 x 1- geripptem Halsbündchen
  • Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hoch- wertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Single Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²

Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grün
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
181
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
72
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
tanne
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts, Hakro-181 T-Shirt Gr. XL tanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,28*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,08*
6 Tage
154
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,73*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,75*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,45*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,14*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,12*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,71*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,35*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,37*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,32*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.