Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 1
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 2
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 3
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 4
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 6
Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0181072007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181072007Ha
EAN/GTIN:
     4045981069406
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts, Damen V-Shirt MIKRALINAR®, tanne, XL - tanne | XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,28*
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,08*
Lager 79DAC
154
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,73*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,75*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,45*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,14*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,12*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,71*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,35*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,37*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,32*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.