Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L red/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p365873
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901576392
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
James & Nicholson Workwear Weste JN822

Ausführung:
  • Professionelle Weste mit hochwertiger Ausstattung
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besätze: 100% Polyamid


Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Farbkürzel:
rdbl
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN822
Multicolor (ja/nein):
1
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil Seitentaschen, Brusttasche und Inn
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:100/Y:81/K:4 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Zusatz:
Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche<br
Farbewerte Pantone:
"186C blackC"
Features:
"Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche CORDURA® mehrfarbig Mischgewebe Professionell Reflex Stehkragen"
Pflegetext chem. Reinigen:
Reinigen mit Perchlorethylen
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Form:
ärmellos
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Weste
Farbe:
red/black
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, arbeitswesten schwarz, arbeitsjacken, Daiber-JN 822 Weste Gr. L red/black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.