Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L white/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p365891
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223140941
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Sommerweste
James & Nicholson Workwear Weste JN822

Ausführung:
  • Professionelle Weste mit hochwertiger Ausstattung
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besätze: 100% Polyamid


Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
weiß
Farbkürzel:
whcb
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN822
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil Seitentaschen, Brusttasche und Inn
Zusatz:
Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:16/M:0/Y:31/K: 82 C:0/M:0/Y:0/K: 0"
Farbewerte Pantone:
"447U white"
Features:
"Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche CORDURA® mehrfarbig Mischgewebe Professionell Reflex Stehkragen"
Warengruppe:
Jacken
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Form:
ärmellos
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Saison:
Sommer
Ausführung:
Weste
Farbe:
white/carbon
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, arbeitsweste, James, &, Nicholson, Workwear, Weste, JN822
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.