Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. XS tanne
Artikel-Nr.:
     5417B-p371393
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     224072003
EAN/GTIN:
     4045981035784
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Top Damen #224

Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle in körperbetonter Schnittführung. Verkürzte 2-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht.

Ausführung:

  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
(grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)




Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C (95 °C weiß)
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grün
Gewicht:
200 g/m²
Waschtemperatur:
60° C
Model:
224
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
72
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Farbe:
tanne
Größe:
XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 18,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 18,95*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 19,50*
9 Tage
40
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 20,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,02*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,79*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,05*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,41*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,51*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,79*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,81*
Ähnlich
Hakro
0224001004-S
ab € 12,75*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,74*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,81*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,59*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,90*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,38*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.