Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-PoloShirt
>
Artikel
Damen Poloshirt Top, tanne, XS - tanne | XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0224072003Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0224072003Ha
EAN/GTIN:
4045981035784
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Poloshirts
Weitere Suchbegriffe:
Poloshirt (Damen)
,
Damen-Shirt
,
Damen-T-Shirts
,
Damenshirt
,
Unisex-PoloShirt
,
damen-t-shirts hakro grün
,
damen shirt
,
damen-t-shirts hakro
,
Damen Poloshirt Top, tanne, XS - tanne | XS
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 18,94*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 18,95*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 19,50*
Lager 79DAC
9 Tage
40
€ 5,90*
ab € 15,03*
€ 20,82*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,02*
€ 24,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
22401/2XL, 0224001008, Damen-Poloshirt Top, Größe 2XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pi
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,79*
Ähnlich
22401/3XL, 0224001009, Damen-Poloshirt Top, Größe 3XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pi
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,11*
Ähnlich
22401/4XL, 0224001010, Damen-Poloshirt Top, Größe 4XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pi
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,03*
Ähnlich
22401/5XL, 0224001011, Damen-Poloshirt Top, Größe 5XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pi
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,44*
Ähnlich
22401/6XL, 0224001012, Damen-Poloshirt Top, Größe 6XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pi
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,47*
Ähnlich
22401/L, 0224001006, Damen-Poloshirt Top, Größe L Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué
Hakro
0224001006-L
ab € 12,77*
Ähnlich
22401/M, 0224001005, Damen-Poloshirt Top, Größe M Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué
Hakro
0224001005-M
ab € 12,81*
Ähnlich
22401/S, 0224001004, Damen-Poloshirt Top, Größe S Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué
Hakro
0224001004-S
ab € 12,75*
Ähnlich
22401/XL, 0224001007, Damen-Poloshirt Top, Größe XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigu
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,76*
Ähnlich
22401/XS, 0224001003, Damen-Poloshirt Top, Größe XS Farbe: weiß, 200 g / m² Pigu
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,71*
Ähnlich
22402/2XL, 0224002008, Damen-Poloshirt, Größe 2XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,48*
Ähnlich
22402/3XL, 0224002009, Damen-Poloshirt, Größe 3XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,92*
Ähnlich
22402/4XL, 0224002010, Damen-Poloshirt, Größe 4XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,87*
Ähnlich
22402/5XL, 0224002011, Damen-Poloshirt, Größe 5XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,40*
Ähnlich
22402/6XL, 0224002012, Damen-Poloshirt, Größe 6XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen