Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807 Gr. XS anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p373058
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0807028003
EAN/GTIN:
     4045981084850
Suchbegriffe:
HAKRO
Tecjacke
Torbay
Herren
HAKRO Tecjacke Torbay Herren #807

Ausführung:
  • Funktionelle, sportlich geschnittene Tec-Jacke aus elastischem Techno-Knit-Funktionsmaterial
  • Materialmix aus TRIACTIVE-Micro-Polyester mit weichem Griff und mattem Glanz
  • atmungsaktiv, pflegeleicht und schnell trocknend
  • Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen 
  • Stehkragen, Frontreißverschluss mit Kinnschutz und zwei praktischen Einschubtaschen
  • Reißverschlüsse von YKK
  • Ärmelbündchen, vorverlegte Seitennähte und verlängertes, abgerundetes Rückenteil. 
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel und gummiertes HAKRO-Label am Saum.
Material: 
Techno-Knit-Funktionsmaterial aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und 10 % Elasthan
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Form:
langarm
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
28
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
LA
Waschtemperatur:
30° C
Model:
807
Gewicht:
235 g/m²
Material:
52% Polyester / 38% Polyamid / 10% Elasthan
Hersteller:
HAKRO
Farbe:
anthrazit
Größe:
XS
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: #807, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,44*
€ 49,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 53,57*
9 Tage
163
€ 5,90*
ab € 41,15*
€ 54,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 54,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,64*
€ 69,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0807005008
ab € 36,54*
Ähnlich
Hakro
0807005009
ab € 40,13*
Ähnlich
Hakro
0807005006
ab € 36,65*
Ähnlich
Hakro
0807005005
ab € 36,53*
Ähnlich
Hakro
0807005004
ab € 36,40*
Ähnlich
Hakro
0807005007
ab € 36,58*
Ähnlich
Hakro
0807005003
ab € 36,55*
Ähnlich
Hakro
0807028008
ab € 36,37*
Ähnlich
Hakro
0807028009
ab € 40,01*
Ähnlich
Hakro
0807028006
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0807028005
ab € 36,50*
Ähnlich
Hakro
0807028004
ab € 36,42*
Ähnlich
Hakro
0807028007
ab € 36,54*
Ähnlich
Hakro
0807034008
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0807034009
ab € 40,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.