Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 1
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 1
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 2
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 3
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 4
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 6
Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0807028003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0807028003Ha
EAN/GTIN:
     4045981084850
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Funktionelle, sportlich geschnittene Jacke mit verlängertem, leicht abgerundeten Rückenteil, Teilungsnähten für perfekte Passform, Stehkragen und Ärmelbündchen. Hochwertiger, kontrastfarbiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage, vorverlegte Seitennähte und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus elastischem Funktionsmaterial aus TRIACTIV®, mit weichem Griff, atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum.• Material: TRIACTIVE-Materialmix aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und 10 % Elasthan• Gewicht: 235 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling, klettbandresistent, geruchshemmend• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv • Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xs, arbeitsjacken, Tecjacke Torbay, anthrazit, XS - anthrazit | XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,29*
€ 49,25*
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 53,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,80*
€ 53,25*
Lager 79DAC
165
€ 5,90*
ab € 41,16*
€ 53,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 54,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0807005008
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0807005009
ab € 39,99*
Ähnlich
Hakro
0807005006
ab € 36,31*
Ähnlich
Hakro
0807005005
ab € 36,42*
Ähnlich
Hakro
0807005004
ab € 36,33*
Ähnlich
Hakro
0807005007
ab € 36,47*
Ähnlich
Hakro
0807005003
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0807028008
ab € 36,53*
Ähnlich
Hakro
0807028009
ab € 40,07*
Ähnlich
Hakro
0807028006
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0807028005
ab € 36,52*
Ähnlich
Hakro
0807028004
ab € 36,61*
Ähnlich
Hakro
0807028007
ab € 36,45*
Ähnlich
Hakro
0807034008
ab € 36,60*
Ähnlich
Hakro
0807034009
ab € 39,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.