Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Hakro Damen Kapuzenjacke Bonded #255 Gr. XL grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p373232
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     255015007
EAN/GTIN:
     4045981061110
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Hakro Kapuzen Jacke Bonded Damen #255

Ausführung:
  • Aufwendig verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität
  • mit glatter Außenseite aus feinem, ringgesponnenem Single Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Kapuze mit Kordelzug
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • dekorative Flatlock-Nähte
  • Nackenband und mit lycra verstärkte Bündchen an Arm und Bund
  • Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort

Material: 
Maschenware laminiert 55 % Polyester und 45 % Baumwolle, (grau-mel.: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle)
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Waschtemparatur:
40 °C
Passform:
Regular Fit
Waschanleitung:
40° C
Internetfarbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
255
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
TR
Farbcode:
15
Gewicht:
340 g/m²
Material:
75% Polyester / 25% Baumwolle
Hersteller:
Hakro
Farbe:
grau meliert/tinte
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke damen grau, freizeitjacke, kapuzenjacken damen, Hakro-255 Kapuzen Jacke Bonded Gr. XL grau-meliert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 46,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 46,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 47,24*
10 Tage
32
€ 5,90*
ab € 39,18*
€ 51,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0255002008
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0255002009
ab € 37,43*
Ähnlich
Hakro
0255002006
ab € 34,29*
Ähnlich
Hakro
0255002005
ab € 34,29*
Ähnlich
Hakro
0255002004
ab € 34,06*
Ähnlich
Hakro
0255002007
ab € 34,16*
Ähnlich
Hakro
0255002003
ab € 34,07*
Ähnlich
Hakro
0255005008
ab € 34,16*
Ähnlich
Hakro
0255005009
ab € 37,45*
Ähnlich
Hakro
0255005006
ab € 34,35*
Ähnlich
Hakro
0255005005
ab € 34,35*
Ähnlich
Hakro
0255005004
ab € 34,16*
Ähnlich
Hakro
0255005007
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0255005003
ab € 34,09*
Ähnlich
Hakro
0255010008
ab € 34,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.