Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
Damen Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0255015007Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0255015007Ha
EAN/GTIN:
4045981061110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke für Damen, mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey-Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle (grau meliert: 75 % Polyester und 25 % Baumwolle)• Gewicht: 340 g/m²• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Sweatshirts & Sweatjacken
Weitere Suchbegriffe:
Fleecejacke
,
Microfleecejacke
,
Polarfleecejacke
,
Freizeitjacke
,
Outdoor-Jacke
,
Outdoorjacke
,
Kapuzenjacke
,
kapuzenjacke damen grau
,
arbeitsjacke grau
,
arbeitsjacke xl
,
Damen Kapuzenjacke Bonded, grau meliert/tinte, XL - grau meliert/tinte | XL
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,41*
€ 46,80*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 47,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 47,43*
Lager 79DAC
9 Tage
57
€ 5,90*
ab € 39,24*
€ 51,73*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 52,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
25502/2XL, 0255002008, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL, rot/silber Regular F
Hakro
0255002008
ab € 34,82*
Ähnlich
25502/3XL, 0255002009, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe 3XL, rot/silber Regular F
Hakro
0255002009
ab € 38,36*
Ähnlich
25502/L, 0255002006, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe L, rot/silber Regular Fit S
Hakro
0255002006
ab € 34,80*
Ähnlich
25502/M, 0255002005, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe M, rot/silber Regular Fit S
Hakro
0255002005
ab € 34,96*
Ähnlich
25502/S, 0255002004, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe S, rot/silber Regular Fit S
Hakro
0255002004
ab € 34,95*
Ähnlich
25502/XL, 0255002007, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe XL, rot/silber Regular Fit
Hakro
0255002007
ab € 34,90*
Ähnlich
25502/XS, 0255002003, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe XS, rot/silber Regular Fi
Hakro
0255002003
ab € 34,83*
Ähnlich
25505/2XL, 0255005008, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL, schwarz/silber Regul
Hakro
0255005008
ab € 34,80*
Ähnlich
25505/3XL, 0255005009, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe 3XL, schwarz/silber Regul
Hakro
0255005009
ab € 38,21*
Ähnlich
25505/L, 0255005006, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe L, schwarz/silber Regular F
Hakro
0255005006
ab € 34,91*
Ähnlich
25505/M, 0255005005, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe M, schwarz/silber Regular F
Hakro
0255005005
ab € 34,83*
Ähnlich
25505/S, 0255005004, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe S, schwarz/silber Regular F
Hakro
0255005004
ab € 34,73*
Ähnlich
25505/XL, 0255005007, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe XL, schwarz/silber Regular
Hakro
0255005007
ab € 34,81*
Ähnlich
25505/XS, 0255005003, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe XS, schwarz/silber Regula
Hakro
0255005003
ab € 34,80*
Ähnlich
25510/2XL, 0255010008, Damen-Kapuzenjacke Bonded Größe 2XL, royalblau/silber Reg
Hakro
0255010008
ab € 34,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen