Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. 3XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p373686
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605002009
EAN/GTIN:
     4045981063725
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605

Ausführung:
  • Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Einschubtaschen und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
  • 300 g/m²
  • einlaufvorbehandelt
  • pflegeleicht
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
rot
Waschtemperatur:
60° C
Model:
605
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
02
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacken, HAKRO, Kapuzen-Sweatjacke, Premium, Herren, #605, Gr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 45,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,79*
€ 45,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 46,37*
9 Tage
117
€ 5,90*
ab € 37,26*
€ 49,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,18*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,46*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,13*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,21*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,18*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,22*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605005009
ab € 34,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.