Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
Kapuzen-Sweatjacke Premium, rot, 3XL - rot | 3XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-0605002009Ha
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0605002009Ha
EAN/GTIN:
4045981063725
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht • Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Sweatshirts & Sweatjacken
Weitere Suchbegriffe:
Herrenpullover
,
Kapuzenjacke
,
Sweat-Jacke
,
Sweatjacke
,
Sweatshirt-Jacke
,
Sweatshirtjacke
,
arbeitsjacke rot
,
arbeitsjacke xxxl
,
arbeitsjacken
,
Kapuzen-Sweatjacke Premium, rot, 3XL - rot | 3XL
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 45,68*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 45,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 46,83*
Lager 79DAC
9 Tage
108
€ 5,90*
ab € 37,52*
€ 49,60*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 52,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
60501/2XL, 0605001008, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe 2XL, weiß, Comfort Fit M
Hakro
0605001008
ab € 31,16*
Ähnlich
60501/3XL, 0605001009, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe 3XL, weiß, Comfort Fit M
Hakro
0605001009
ab € 34,18*
Ähnlich
60501/L, 0605001006, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe L, weiß, Comfort Fit Masch
Hakro
0605001006
ab € 31,11*
Ähnlich
60501/M, 0605001005, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe M, weiß, Comfort Fit Masch
Hakro
0605001005
ab € 31,07*
Ähnlich
60501/S, 0605001004, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe S, weiß, Comfort Fit Masch
Hakro
0605001004
ab € 31,07*
Ähnlich
60501/XL, 0605001007, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe XL, weiß, Comfort Fit Mas
Hakro
0605001007
ab € 31,20*
Ähnlich
60501/XS, 0605001003, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe XS, weiß, Comfort Fit Ma
Hakro
0605001003
ab € 31,07*
Ähnlich
60502/2XL, 0605002008, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe 2XL, rot, Comfort Fit Ma
Hakro
0605002008
ab € 31,27*
Ähnlich
60502/L, 0605002006, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe L, rot, Comfort Fit Masche
Hakro
0605002006
ab € 31,20*
Ähnlich
60502/M, 0605002005, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe M, rot, Comfort Fit Masche
Hakro
0605002005
ab € 31,04*
Ähnlich
60502/S, 0605002004, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe S, rot, Comfort Fit Masche
Hakro
0605002004
ab € 31,20*
Ähnlich
60502/XL, 0605002007, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe XL, rot, Comfort Fit Masc
Hakro
0605002007
ab € 31,19*
Ähnlich
60502/XS, 0605002003, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe XS, rot, Comfort Fit Mas
Hakro
0605002003
ab € 31,05*
Ähnlich
60505/2XL, 0605005008, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe 2XL, schwarz, Comfort Fi
Hakro
0605005008
ab € 31,18*
Ähnlich
60505/3XL, 0605005009, Kapuzen-Sweatjacke Premium Größe 3XL, schwarz, Comfort Fi
Hakro
0605005009
ab € 34,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen