Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605 Gr. M tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p373710
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605034005
EAN/GTIN:
     4045981012167
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
HAKRO Kapuzen-Sweatjacke Premium Herren #605

Ausführung:
  • Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Einschubtaschen und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Material:
  • Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
  • 300 g/m²
  • einlaufvorbehandelt
  • pflegeleicht
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60° C
Model:
605
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
tinte
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacken, HAKRO, Kapuzen-Sweatjacke, Premium, Herren, #605, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 41,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,19*
€ 41,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,20*
€ 41,47*
10 Tage
481
€ 5,90*
ab € 33,98*
€ 45,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 30,25*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 33,19*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 30,17*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 30,01*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 30,04*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 30,18*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 30,07*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 30,13*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 33,27*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 30,18*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 30,08*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 30,31*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 30,26*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 30,26*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 30,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.