Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 1
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 1
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 2
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 3
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 4
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 6
Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0605034005Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0605034005Ha
EAN/GTIN:
     4045981012167
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht • Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, hakro kapuzenjacke m, arbeitsjacke m, arbeitsjacken, Kapuzen-Sweatjacke Premium, tinte, M - tinte | M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 41,57*
€ 4,90*
ab € 31,31*
€ 42,45*
Lager 79DAC
495
€ 5,90*
ab € 33,93*
€ 44,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,10*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,17*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 34,26*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,10*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,11*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,13*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,08*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 31,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.