Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit für Sicherheitsschraube SNAKE EYES , Länge 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bit für Sicherheitsschraube SNAKE EYES , Länge 25
Wera Bit für Sicherheitsschraube SNAKE EYES , Länge 25
Wera Bit für Sicherheitsschraube SNAKE EYES , Länge 25
Artikel-Nr.:
     5417B-p378742
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     910910
EAN/GTIN:
     4043377133717
Suchbegriffe:
Wera
Bit
für
Sicherheitsschraube
Sicherheitsbits für Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
Norm:
9109
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Normart:
Art.
VDE-geprüft:
Nein
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Zusatz:
Form C
d2:
90
d1:
CV-Stahl
Antrieb:
SP10
Abmessung:
Bits SP-10
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme:
1/4"
Anwendung:
SNAKE EYES
Länge:
25 mm
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
S+P
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Snake Eyes
Weitere Suchbegriffe: SNAKE, EYES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4114*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1514*
€ 6,13017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0114*
€ 5,96357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7814*
€ 5,68987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6014*
€ 5,47567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2814*
€ 5,09487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4114*
€ 4,05957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.