Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kunststoffrad B15, PA, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kunststoffrad B15, PA, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff
BS Kunststoffrad B15, PA, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1000 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p380024
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885000448
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Kunststoffrad B15.201, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: Kugellager, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Typ:
Kunststoffrad
Raddurchmesser:
200 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragfähigkeit:
1000 kg
Nabenlänge:
58 mm
Radbreite:
50 mm
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: BS-Kunststoffrad-200-20-weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 29,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,55*
€ 46,39*
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 50,35*
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.