Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad, Polyamidradrad, Traglast 450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad, Polyamidradrad, Traglast 450kg
Gabelhubwagenrad, Polyamidradrad, Traglast 450kg
Gabelhubwagenrad, Polyamidradrad, Traglast 450kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1290
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.201
EAN/GTIN:
     4021885000448
Artikeldatenblatt
Gabelhubwagenräder, Polyamidradrad, Aluminiumlauffläche, Kugellager
BS-Rollen® Polyamidrad

  • Lauffläche: Polyamid
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 1000
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20
  • Nabenlänge in mm: 60

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Polyamid
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 29,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,31*
€ 4,90*
ab € 34,55*
€ 46,39*
€ 4,95*
ab € 38,00*
€ 50,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.