Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle LSS410, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386609
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885083298
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Transportrolle LSS410.B60.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Bauhöhe:
166 mm
Plattengröße:
138x109 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 34,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 34,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.